Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3266 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 50kΩ, ±10%, 0.25W, Pin, L. 6.71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3266 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 50kΩ, ±10%, 0.25W, Pin, L. 6.71mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1673358
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266W-1-503LF
EAN/GTIN:
     5059043147062
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Widerstand max. = 50kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = 3266
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,78 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

6 mm 1/4", 250 mW, Einstellung von oben, Serie 3266W. Bourns® Serie 3266 1/4" quadratisches, mehrgängiges Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Geringe Größe – hohe Packendichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
3266
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,78 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, 1673358, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3266W1503LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 3,06*
1
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 3,49*
1
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 3,52*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,60*
2 Tage
45
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,21*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.