Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3266 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 500Ω, ±10%, 0.25W, Pin, L. 7.73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673213
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266X-1-501LF
EAN/GTIN:
     5059043529875
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Widerstand max. = 500Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.25W
Serie = 3266
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,78 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

6 mm, 1/4 Zoll, 250 mW, seitliche Einstellung, Serie 3266X. Bourns® Serie 3266 quadratisches, mehrgängiges 1/4"-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Geringe Größe – hohe Packendichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.25W
Serie:
3266
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,78 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, 1673213, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3266X1501LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,06*
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,62*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,62*
10
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,68*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 181,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.