Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 35A TO-247AC 800V 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-167314
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40TPS08-M3
EAN/GTIN:
     5059040869448
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 35A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-247AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 600A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 150mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 15.87 x 5.31 x 20.7mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
35A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-247AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
600A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
150mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
15.87 x 5.31 x 20.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 167314, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS40TPS08M3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,13*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.