Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Fotodiode IR 940nm Si, SMD PLCC 2L-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1663058
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QSB34CGR
EAN/GTIN:
     5059042266696
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 940nm
Gehäusetyp = PLCC 2L
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 400nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 4.5mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 1.2mm

PIN-Fotodioden QSB34. Die Serie QSB34 von Fairchild Semiconductor umfasst eine Familie von PIN-Fotodioden aus Silizium. Sie befinden sich in SMD-Gehäusen für Ober- oder Unterseite der Platine. Die Fotodioden QSB34 sind zum Teil mit einem Tageslichtfilter ausgestattet, der das sichtbare Umgebungslicht blockiert.. Merkmale der QSB34: QSB34GR / QSB34ZR / QSB34CGR / QSB34CZR Schnelle PIN-Fotodioden Empfangswinkel: 120° Abmessungen der empfindlichen Fläche: 2,55 x 2,55 mm Chip-Abmessungen: 3 x 3 mm Hohe Empfindlichkeit Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
940nm
Gehäusetyp:
PLCC 2L
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
400nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
4.5mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode, 1663058, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, onsemi, QSB34CGR, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,42*
1 Tag
10658
5
€ 14,99*
ab € 0,337*
€ 1,84*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.