Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC547C-ML THT, NPN Transistor 45 V / 100 mA 1 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BC547C-ML THT, NPN Transistor 45 V / 100 mA 1 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1661974
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC547CTFR
EAN/GTIN:
     5059042288636
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200, 420
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 4.58 x 3.86 x 4.58mm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, 40 V bis 50 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200, 420
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
4.58 x 3.86 x 4.58mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 1661974, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC547CTFR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,0838
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,0578
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.