Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Gemeinsame Anode 2 Element/Chip SMD 6.2V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Zenerdiode Gemeinsame Anode 2 Element/Chip SMD 6.2V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660439
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AZ23C6V2-7-F
EAN/GTIN:
     5059043303116
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 6.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = ESD Suppressor
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 200Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm
Temperaturkoeffizient = 0.03%/°C

Zenerdioden 300 mW, Serie AZ23C, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
ESD Suppressor
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
200Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Temperaturkoeffizient:
0.03%/°C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zetex diode, 1660439, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, AZ23C6V27F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 249,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.