Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia ESD-Schutzdiode Bi-Directional Einfach 12.5V 5.8V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660105
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0V1BA,115
EAN/GTIN:
     5059043304120
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 12.5V
Durchschlagspannung min. = 5.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 45W
Impulsspitzen-Strom max. = 4.8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 1.8mm

Bidirektionale ESD-Schutzdioden mit niedriger Kapazität Serie PESDxxxV1, Nexperia. Bidirektionale ESD-Schutzdiode mit sehr niedriger Kapazität in kleinen SMD-Kunststoffgehäusen für den Schutz einer Signalleitung vor Schäden durch elektrostatische Entladung oder andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
12.5V
Durchschlagspannung min.:
5.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
45W
Impulsspitzen-Strom max.:
4.8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
1.8mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, diode sod 323, 1660105, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD5V0V1BA,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0894*
5
€ 5,90*
ab € 0,0567*
€ 0,2525*
1 Tag
6344
5
€ 14,99*
ab € 0,0459*
€ 0,6094*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,1064
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,1033
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 268,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.