Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schaltdiode Einfach 250mA 1 Element/Chip SMD 100V SOD-323F 2-Pin Siliziumverbindung 1.25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660036
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS16J,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 100V
Gehäusegröße = SOD-323F
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 1.5pF
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 1.8mm
Breite = 1.35mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 0.8mm

Kleinsignal-Schaltdioden, Nexperia. Merkmale. Unterstützt kundenspezifische Schaltungsaufbauten mit hoher Dichte Typen mit geringem Leckstrom und Hochspannung sind erhältlich Hohe Schaltgeschwindigkeiten Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
100V
Gehäusegröße:
SOD-323F
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
1.5pF
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
1.8mm
Breite:
1.35mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1660036, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Nexperia, BAS16J,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,0466
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,039*
€ 0,046
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,0444
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,035*
€ 0,042
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.