Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZTX855 THT, NPN Transistor 150 V / 4 A 100 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex ZTX855 THT, NPN Transistor 150 V / 4 A 100 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1658489
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZTX855
EAN/GTIN:
     5059043992358
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 150 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1,58 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 250 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 4.77 x 2.41 x 4.01mm

Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
150 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1,58 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
250 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
4.77 x 2.41 x 4.01mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 1658489, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, ZTX855, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.067,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,51699* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.238,36*
€ 2.663,6484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.222,20*
€ 2.644,418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.145,16*
€ 2.552,7404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.101,68*
€ 2.500,9992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.067,96*
€ 2.460,8724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.