Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Schottky Diode, 30V / 200mA, 2-Pin MiniMELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657712
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMBAT43FILM
EAN/GTIN:
     5059042385106
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MiniMELF
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Schottky-Dioden, bis zu 1 A, STMicroelectronics. Hohe Leistung, Effizienz und Dichte.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MiniMELF
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, smd-diode minimelf, smd diode, 1657712, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, TMMBAT43FILM, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
€ 8,95*
ab € 0,0318*
€ 0,0428*
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 0,0626*
€ 0,1053*
100
€ 4,00*
ab € 0,0727*
€ 0,1059*
11 Tage
nicht lagernd
188
€ 6,99*
ab € 0,134*
€ 0,194*
1
€ 6,90*
ab € 0,0636*
€ 0,5528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,0509
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,0378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.