| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1657100 Herst.-Nr.: 4N28 EAN/GTIN: 5059040652309 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = Phototransistor Durchlassspannung max. = 1.5V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 6 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 2µs Eingangsstrom max. = 60 mA Isolationsspannung = 5 kV eff Strom-Übertragungsverhältnis max. = 30% Fallzeit typ. = 2µs
Optokoppler, Transistorausgang, SFH Serie, Vishay Semiconductor. Die Serien VO617A und VO618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5300 V eff. Die Serien VO615A, VOL617A und VOL628A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5000 V eff. Die Serien VOM617A und VOM618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 3750 V eff. Zu den Anwendungen der Serien VO617A, VO618A, VOL617A, VOL628A, VOM617A und VOM618A gehören: Isolierung in Netzteilen, Schaltnetzteilen, speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industriesteuerungen, Telekommunikationssystemen, intelligenten Zählern, Bürogeräten, PoE und Solaranlagen. Die Optokoppler VO615A, VO617A, VO618A, VOL617A, VOL628A, VOM617A und VOM618A haben eine Betriebstemperatur bis zu 110 °C. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | Phototransistor | Durchlassspannung max.: | 1.5V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 6 | Gehäusetyp: | DIP | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 2µs | Eingangsstrom max.: | 60 mA | Isolationsspannung: | 5 kV eff | Strom-Übertragungsverhältnis max.: | 30% | Fallzeit typ.: | 2µs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, 1657100, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, 4N28, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,25* | € 0,46* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,48* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,19* | € 0,48* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,144* | € 0,616* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,188* | € 0,972* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|