Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Fast IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4) 55mW, 870nm, 600mW/sr, ±3°, 2-Pin, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657088
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSLY5850
EAN/GTIN:
     5059040909861
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter vishay
Wellenlänge Spitze = 870nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom = 55mW
Strahlungsstärke = 600mW/sr
Montage Typ = THT
Halbwertswinkel = ±3°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 5mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs

Infrarotdioden, Serie VSLY5850, Vishay. Bei der Serie VSLY5850 von Vishay Semiconductors handelt es sich um Infrarotdioden. Sie befinden sich in durchkontaktierten Standard-T-1 3/4-Gehäusen (5 mm). Sie haben ein durchsichtiges farbloses Kunststoffgehäuse mit einer parabolischen Linse. Zu den geeigneten Anwendungen für die IR-LEDs VSLY5850 gehören: IR-Strahlungsquelle für CMOS-Kameras, Hochgeschwindigkeits-IR-Datenübertragung, automatische Brandmelder und IR-Flash-Anwendungen.. Gehäusetyp: Bleihaltig Gehäuseform: T-1 3/4 Abmessungen (in mm): Ø 5 Kabel mit Abstandhalter Peak Wellenlänge: P = 850 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung Hohe Strahlungsintensität Schmaler Winkel mit halber Intensität: 1:1 = ± 3° Geeignet für Betrieb mit hohem Impulsstrom Gute Spektralanpassung mit CMOS-Kameras Erfüllt die RoHS-Richtlinie 2002/95/EG und entspricht WEEE 2002/96/EG Halogenfrei gemäß IEC 61249-2-21. Anwendungen. Infrarot-Strahlungsquelle für den Betrieb mit CMOS-Kameras Hochgeschwindigkeits-IR-Datenübertragung Rauchmelder IR-Blitz
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
870nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom:
55mW
Strahlungsstärke:
600mW/sr
Montage Typ:
THT
Halbwertswinkel:
±3°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
5mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 1657088, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSLY5850, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.195,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,54888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.294,32*
€ 2.730,2408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.278,24*
€ 2.711,1056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.226,44*
€ 2.649,4636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.198,40*
€ 2.616,096
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.195,52*
€ 2.612,6688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.