Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 100mA LED-Treiber IC 3 → 5,5 V ac, SOIC 24-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics 100mA LED-Treiber IC 3 → 5,5 V ac, SOIC 24-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1656822
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP16CPS05MTR
EAN/GTIN:
     5059042383171
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED Array
Ausgangsstrombereich = 100mA
Eingangsspannung = 3 → 5,5 V ac
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Anwendung = LED-Beleuchtung
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 24
Ausgangsspannung max. = 20V
Nennstrom = 5 → 100mA

LED-Array-Treiber, STMicroelectronics. Die LED-Array-Treiber verfügen über eine vollständig integrierte Konstantstromsteuerung und alle Funktionen, die für den Betrieb von LEDs mit hoher Helligkeit erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
100mA
Eingangsspannung:
3 → 5,5 V ac
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Anwendung:
LED-Beleuchtung
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
24
Ausgangsspannung max.:
20V
Nennstrom:
5 → 100mA
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 1656822, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, STMicroelectronics, STP16CPS05MTR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,93438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.054,28*
€ 1.254,5932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.052,58*
€ 1.252,5702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.015,44*
€ 1.208,3736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 983,04*
€ 1.169,8176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 934,38*
€ 1.111,9122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.