Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Surflight Hochleistungs-IR-Diode 660mW, 850nm, 1600mW/sr, ±45°, 3-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Surflight Hochleistungs-IR-Diode 660mW, 850nm, 1600mW/sr, ±45°, 3-Pin, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1656277
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY98545
EAN/GTIN:
     5059040796652
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 850nm
Strahlstrom = 660mW
Strahlungsstärke = 1600mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±45°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 3
Abmessungen = 3.85 x 3.85 x 2.24mm
Linsenform = Dom
Serie = Surflight

Infrarot-Dioden Vishay Serie VSMY98545. Die Serie VSMY98545 von Vishay Semiconductors umfasst leistungsfähige Infrarot-Dioden. Diese SMD-Bauelemente verfügen über eine kuppelförmige geformte Linse mit einem 42-mil-Chip. Geeignete Anwendungen für die Serie VSMY98545 umfassen: maschinelles Sehen, Kamerabeleuchtung (3D-Spiele) und IR-Beleuchtung für CMOS-Kameras.. Merkmale der Serie VSMY98545: Abmessungen: 3,85 x 3,85 x 2,24 mm Spitzenwellenlänge: 850 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung Strahlbreite: 90°. SurfLight™-Technologie. Die Serie SurfLight™ von Vishay Semiconductors besteht aus leistungsfähigen Infrarot-Dioden. Ihre SurfLight™-Technologie ermöglicht das Aussenden eines Großteils des Lichts und eine direkte Abgabe durch die Oberseite des Chips. Standard-Infrarot-Dioden geben ihr Licht in alle Richtungen ab. Somit gibt die SurfLight™-Technologie das Licht mit höherer Intensität ab. Bei einer höheren Intensität kann die Zahl der für einen bestimmten Zweck benötigten Dioden verringert werden. Diese Serie bietet zudem eine hohe Geschwindigkeit mit einem hohen Impulsstrombetrieb. Die zuverlässigen SurfLight™-IR-LEDs sind ideal für Anwendungen wie IR-Datenübertragungen oder -Kommunikation, die Synchronisation von 3D-Fernsehbrillen, Automobilbau, Industrie und IR-Beleuchtung für CCTV-Kameras.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Strahlstrom:
660mW
Strahlungsstärke:
1600mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±45°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
3
Abmessungen:
3.85 x 3.85 x 2.24mm
Linsenform:
Dom
Serie:
Surflight
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, ir emitter vishay, smd diode, ir-led 850nm, 1656277, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSMY98545, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,66*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 2,12*
€ 6,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 1.596,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.