Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Isoliert 15V, 8-Pin, SMD 2.8V max SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TVS-Diode Isoliert 15V, 8-Pin, SMD 2.8V max SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1655638
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SLVU2.8-8A1
EAN/GTIN:
     5059042026856
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Diodenkonfiguration = Isoliert
Klemmenspannung max. = 15V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stand-Off Sperrspannung max. = 2.8V
Pinanzahl = 8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 24A
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

SLVU2.8 Gigabit-Ethernet-Schutz, STMicroelectronics. Stand-off-Spannung 2,8 V Überspannungsschutz kompatibel mit IEC 61000-4-5 Klasse 2
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Klemmenspannung max.:
15V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stand-Off Sperrspannung max.:
2.8V
Pinanzahl:
8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
24A
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, smd diode, 1655638, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SLVU288A1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,47*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 1,78*
1 Tag
4256
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 5,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 25,04*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.