Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SLVU2.8-8A1 ESD-SCHUTZDIODE, 600W, 2.8V, 1.5PF SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2334378
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SLVU2.8-8A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Produktpalette: SLVU2
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Verlustleistung Pd: 600 W
  • Bauform - Diode: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, SLVU2.8-8A1, 2334378, 233-4378
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,42*
    € 1,46*
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,65*
    € 1,81*
    Lager 139
    4261
    1
    € 14,99*
    ab € 1,50*
    € 5,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,27*
    € 6,2713
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,87*
    € 4,6053
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,17*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.