Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schaltdiode Einfach 250mA 1 Element/Chip SMD 75V SOD-323 2-Pin Siliziumverbindung 1.25V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Schaltdiode Einfach 250mA 1 Element/Chip SMD 75V SOD-323 2-Pin Siliziumverbindung 1.25V
Artikel-Nr.:
     108EL-1654952
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS16WS-E3-18
EAN/GTIN:
     5059040910775
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Sperrspannung max. = 75V
Gehäusegröße = SOD-323
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Diodenkapazität max. = 2pF
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 1.95mm
Breite = 1.5mm
Höhe = 1.05mm
Abmessungen = 1.95 x 1.5 x 1.05mm
Verlustleistung = 200mW

Glaspassivierte Schnellschalter-Kunststoffgleichrichter. Funktionen Superektifier-Struktur für hohe Zuverlässigkeit Glaspassivierte Sperrschicht ohne Hohlraum Schnelles Schalten für hohen Wirkungsgrad Niedriger Leckstrom, typischer IR weniger als 0,2 μA Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Tauchlöten bei 275 °C für max. 10 s, gemäß JESD 22-B106 Typische Anwendungen: Hochspannungsgleichrichtung von G2-Raster-CRT und TV, Klemmvorrichtung Stromkreis des Kamerablitzes. Mechanische Daten Gehäuse: Do-204AL, geformtes Epoxidharz über Glaskörper Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-Suffix erfüllt Whisker-Test JESD 201 Klasse 1A. Polarität: Farbband kennzeichnet Kathodenende
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Sperrspannung max.:
75V
Gehäusegröße:
SOD-323
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Diodenkapazität max.:
2pF
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
1.95mm
Breite:
1.5mm
Höhe:
1.05mm
Abmessungen:
1.95 x 1.5 x 1.05mm
Verlustleistung:
200mW
Weitere Suchbegriffe: 1654952, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, BAS16WSE318, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,137*
1 Tag
7358
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0302*
€ 0,3256*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 274,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.