Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 7,2 KB, 128 B SPDIP 28-Pin 20MHz 192 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 7,2 KB, 128 B SPDIP 28-Pin 20MHz 192 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1654774
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F873A-I/SP
EAN/GTIN:
     5059040123533
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SPDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 7,2 KB, 128 B
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 192 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Betriebstemperatur max. = +85 °C

PIC16F873A/874A/876A/877A 8-Bit-Flash-Mikrocontroller
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SPDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
7,2 KB, 128 B
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
192 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1654774, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F873AISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,46*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 9,39*
1 Tag
258
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 9,58*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 13,23*
1 Tag
150
1
pro Stück
€ 7,00*
ab € 5,64*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 105 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 111,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F873A-I/SP
ab € 6,14*
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F883-I/SP
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.