Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 8 KB, 256 B SOIC 18-Pin 40MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654760
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F1320-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040222977
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 18
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB, 256 B
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
USART-Kanäle = 1
Anzahl der Ethernetkanäle = 0

8-Bit-Mikrocontroller PIC18F1220/1320
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
18
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB, 256 B
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
USART-Kanäle:
1
Anzahl der Ethernetkanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1654760, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F1320ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,01*
1
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 6,37*
1
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 14,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 126 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 210,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.