Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright IR-Diode, 1608 (0603), 940nm, 3 mW/sr @ 20 mA, 120°, 2-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654401
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-1608F3C
EAN/GTIN:
     5059041992985
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Strahlungsstärke = 3 mW/sr @ 20 mA
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = 120°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 1.1mm
Linsenform = Rechteck
LED Material = GaAs
Versorgungsspannung max. = 1.6V

Kingbright 1608 Chip-LED-IR-LEDs. Bei der 1608-Familie von Kingbright handelt es sich um IR-Leuchtdioden in einem Chip-LED-Gehäuse. Sie haben ein SMD-Gehäuse mit einer 1608- (0603-) Standardabmessung.. Merkmale der 1608-IR-LEDs: 0603 Abmessung Chip-LED-SMD-Gehäuse Abmessungen: 1,6 x 0,8 x 1,1 mm Strahlungswinkel 120°
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Strahlungsstärke:
3 mW/sr @ 20 mA
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
120°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 1.1mm
Linsenform:
Rechteck
LED Material:
GaAs
Versorgungsspannung max.:
1.6V
Weitere Suchbegriffe: ir-led 940nm, smd diode, 1654401, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Kingbright, KP1608F3C, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
184000
2000
Frei Haus
ab € 0,0907*
€ 0,1414*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,164*
5
€ 5,90*
ab € 0,0886*
€ 0,3801*
1 Tag
1662
5
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,451*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 328,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.