Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digital Temperatursensor ±3°C THT, 5-Pin, Seriell-I2C, SMBus -40 bis +125 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Digital Temperatursensor ±3°C THT, 5-Pin, Seriell-I2C, SMBus -40 bis +125 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-1653459
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC74A5-5.0VAT
EAN/GTIN:
     5059040213005
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor microchip
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = Seriell-I2C, SMBus
Genauigkeit = ±3°C
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = TO-220
Länge = 10.54mm
Höhe = 15.57mm
Breite = 4.7mm
Abmessungen = 10.54 x 4.7 x 15.57mm

Digitale Temperatursensoren TC74. Die digitalen Temperatursensoren der Serie TC74 wandeln die Temperatur über das integrierte Wärmesensorelement in digitale Form um. Die Sensoren sind besonders geeignet für den thermischen Schutz und thermische Regelungsanwendungen. Merkmale; 2-adrige serielle Schnittstelle: 2,7 V bis 5,5 V Spannungsbereich
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
Seriell-I2C, SMBus
Genauigkeit:
±3°C
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
TO-220
Länge:
10.54mm
Höhe:
15.57mm
Breite:
4.7mm
Abmessungen:
10.54 x 4.7 x 15.57mm
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 1653459, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Microchip, TC74A550VAT, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,86*
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 2,58*
1 Tag
319
1
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 2,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.