Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Ultraschneller Gleichrichter Diode , 200V / 16A, 2-Pin TO-220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652813
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     FES16DT-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040704817
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 16A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 975mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 35ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 250A

Gleichrichter, ultraschnell, 16 A bis 330 A, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
16A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
975mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
35ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
250A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 1652813, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, FES16DTE345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,51*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,59*
2 Tage
736
1
€ 14,99*
ab € 0,767*
€ 2,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.