Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode Gemeinsame Kathode, 300V / 30A, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT Diode Gemeinsame Kathode, 300V / 30A, 3-Pin TO-247AC
Artikel-Nr.:
     108EL-1652808
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-30CPH03-N3
EAN/GTIN:
     5059040982086
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 300V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 40ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 140A

Ultraschneller Gleichrichter von FRED Pt®, über 10 A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
300V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
40ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
140A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 1652808, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS30CPH03N3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 1,92*
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.