Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AEC-Q101 TEMD Fotodiode IR, Sichtbares Licht 940nm Si, SMD 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652705
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMD5010X01
EAN/GTIN:
     5059040655386
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 940nm
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 4
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 430nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 100ns
Länge = 5mm
Breite = 4.24mm
Höhe über Panel = 1.12mm
Durchschlagspannung = 60V

PIN-Fotodioden der Serie TEMD5010. Bei der TEMD5010 von Vishay Semiconductors handelt es sich um eine Silizium-PIN-Fotodiode. Sie wird in kompakten, SMD-Gehäusen geliefert und enthält einen Chip mit einer empfindliche Fläche von 7,5 mm². Die TEMD5010 erkennt sichtbare und nahe IR-Strahlung. Sie sind ideal für den Einsatz von Hochgeschwindigkeits-Fotodetektor-Anwendungen.. Merkmale der TEMD5010-Fotodiode: Oberflächenmontage (SMD) obere Optik Maße: 5 x 4,24 x 1,12 Hohe Strahlungsempfindlichkeit Hohe Fotoempfindlichkeit Schnelle Ansprechzeiten Winkel für halbe Intensität: 65°
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
940nm
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
4
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
430nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
100ns
Länge:
5mm
Breite:
4.24mm
Höhe über Panel:
1.12mm
Durchschlagspannung:
60V
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode, 1652705, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, TEMD5010X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,89*
2 Tage
695
1
€ 14,99*
ab € 0,579*
€ 2,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.335,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.