Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schnell schaltender Gleichrichter Diode , 400V / 1A, 2-Pin DO-214BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652594
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RGF1G-E3/67A
EAN/GTIN:
     5059040763647
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214BA
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Schnell schaltender Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 150ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Gleichrichter, kurze Erholzeit, 1 A, Vishay Semiconductor. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit kurzer Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen. Flaches Profil mit einer Höhe von 1 mm Avalanche-Gleichrichter
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214BA
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Schnell schaltender Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
150ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, 1652594, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, RGF1GE367A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.