Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16V / 1 W max, SMA 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652530
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SML4745-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040704237
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerspannung nom. = 16V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SMA
Toleranz Zener-Spannung = 10%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 15.5mA
Zener Lastwiderstand max. = 16Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 4.5 x 2.79mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, SML47xx-Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
16V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SMA
Toleranz Zener-Spannung:
10%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
15.5mA
Zener Lastwiderstand max.:
16Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
4.5 x 2.79mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd diode, sma zenerdiode, 1652530, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, SML4745E361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
360
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,65*
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Packungen
Mindestbestellmenge: 360 Packungen ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.