Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 48.4V 33.3V min., 2-Pin, THT 30V max DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 48.4V 33.3V min., 2-Pin, THT 30V max DO-204AC
Artikel-Nr.:
     108EL-1652445
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SA30A-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040702677
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 48.4V
Durchschlagspannung min. = 33.3V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-204AC
Stand-Off Sperrspannung max. = 30V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 10A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3.6 (Dia.) x 7.6mm
Prüfstrom = 1mA

TransZorb®. TransZorb® Silizium-Überspannungsableiter Zum Schutz von Geräten, vor dauernde Schäden durch Spannungsspitzen In drei Leistungsklassen lieferbar Reaktion der Begrenzungsfunktion der TransZorb TVS-Dioden ist praktisch sofort: 1´10 -9 s unidirektional, 5´10 -9 s bidirektional Schutz integrierter Schaltungen, MOS-Bauelemente, Hybrid-Schaltungen und anderer spannungsempfindlicher Halbleiter Thermische Aushärtung nur erforderlich, wenn extreme chemische und thermische Beständigkeit erzielt werden muss
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
48.4V
Durchschlagspannung min.:
33.3V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-204AC
Stand-Off Sperrspannung max.:
30V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
10A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3.6 (Dia.) x 7.6mm
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: 1652445, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SA30AE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,161*
€ 0,564*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,307*
€ 0,679*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.