Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 500W; 33,3÷36,8V; 10A; Unidirektional; DO15; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 500W; 33,3÷36,8V; 10A; Unidirektional; DO15; Rolle,Band
Diode: TVS; 500W; 33,3÷36,8V; 10A; Unidirektional; DO15; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SA30A-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SA30A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 10A
Durchbruchspannung: 33,3...36,8V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 0,371*
5
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,307*
€ 0,669*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,113* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.