Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 21.2V 14.3V min., 2-Pin, THT 12.8V max 1,5 KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652289
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE15CA-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040703063
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 21.2V
Durchschlagspannung min. = 14.3V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = 1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max. = 12.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 70.8A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Höhe = 5.3mm

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, bidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
21.2V
Durchschlagspannung min.:
14.3V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max.:
12.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
70.8A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Höhe:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, 1652289, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 15KE15CAE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,567*
Lager 108
1400
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,71*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,676*
€ 1,391*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 994,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.