Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1.5KE15CA-E3/54 TVS DIODE, 1.5KW, 15V, 1.5KE, Product Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1837152
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE15CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Durchbruchspannung, max.: 15.8 V
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Qualifikation: -
  • Klemmspannung, max.: 21.2 V
  • Durchbruchspannung, min.: 14.3 V
  • Bauform - Diode: DO-201
  • Sperrspannung: 12.8 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Produktpalette: TRANSZORB 1.5KE Series
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, 1.5KE15CA-E3/54, 1837152, 183-7152
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,238*
    € 0,567*
    1400
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,676*
    € 1,391*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,391*
    € 1,65529
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,193*
    € 1,41967
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.