Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digital Temperatursensor ±3°C SMD, 5-Pin, Seriell-I2C, SMBus -40 bis +125 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652246
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC74A5-3.3VCTTR
EAN/GTIN:
     5059040123601
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor microchip
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = Seriell-I2C, SMBus
Genauigkeit = ±3°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = SOT-23
Länge = 3mm
Höhe = 1.3mm
Breite = 1.8mm
Auflösung = ±1 °C

Digitale Temperatursensoren TC74. Die digitalen Temperatursensoren der Serie TC74 wandeln die Temperatur über das integrierte Wärmesensorelement in digitale Form um. Die Sensoren sind besonders geeignet für den thermischen Schutz und thermische Regelungsanwendungen. Merkmale; 2-adrige serielle Schnittstelle: 2,7 V bis 5,5 V Spannungsbereich
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
Seriell-I2C, SMBus
Genauigkeit:
±3°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Länge:
3mm
Höhe:
1.3mm
Breite:
1.8mm
Auflösung:
±1 °C
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 1652246, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Microchip, TC74A533VCTTR, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,928*
€ 1,168*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.455,47*
€ 2.605,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.605,35*
€ 3.100,3665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.477,55*
€ 2.948,2845
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2.458,95*
€ 2.926,1505
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2.456,64*
€ 2.923,4016
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2.455,47*
€ 2.922,0093
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,81849* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.