Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4), 850nm, 30 mW/sr @ 20 mA, 20°, 2-Pin, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651786
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113SF7C
EAN/GTIN:
     5059041496490
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 850nm
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Strahlungsstärke = 30 mW/sr @ 20 mA
Montage Typ = THT
Halbwertswinkel = 20°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 5 (Dia.) x 8.6mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs

IR-LEDs (T-1 3/4), durchkontaktiert 5 mm, Kingbright. Diese Serie von Infrarot-Sendern (IR) von Kingbright, sind in Standard-5-mm-(T-1 3/4)-Gehäusen. Diese IR-LEDs haben außerdem ein rundes Gehäuse. Die 5-mm-IR-LEDs sind mechanisch und spektral auf ihren Fototransistor abgestimmt.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Strahlungsstärke:
30 mW/sr @ 20 mA
Montage Typ:
THT
Halbwertswinkel:
20°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
5 (Dia.) x 8.6mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 1651786, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Kingbright, L7113SF7C, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,45716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 519,55*
€ 618,2645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 501,60*
€ 596,904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 493,79*
€ 587,6101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,12*
€ 572,5328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,16*
€ 544,0204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.