Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4), 880nm, 15 mW/sr @ 20 mA, 20°, 2-Pin, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651750
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113SF4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter 880nm
Wellenlänge Spitze = 880nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Strahlungsstärke = 15 mW/sr @ 20 mA
Montage Typ = THT
Halbwertswinkel = 20°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 5 (Dia.) x 8.6mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs

IR-LEDs (T-1 3/4), durchkontaktiert 5 mm, Kingbright. Diese Serie von Infrarot-Sendern (IR) von Kingbright, sind in Standard-5-mm-(T-1 3/4)-Gehäusen. Diese IR-LEDs haben außerdem ein rundes Gehäuse. Die 5-mm-IR-LEDs sind mechanisch und spektral auf ihren Fototransistor abgestimmt.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
880nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Strahlungsstärke:
15 mW/sr @ 20 mA
Montage Typ:
THT
Halbwertswinkel:
20°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
5 (Dia.) x 8.6mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 1651750, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Kingbright, L7113SF4C, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.