Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 8000ns / Fallzeit 10000ns, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651493
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KRB031
EAN/GTIN:
     5059041983396
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 8000ns
Fallzeit typ. = 10000ns
Montage Typ = SMD
Gehäusetyp = SMD
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 4 x 6 x 5mm
Höhe über Panel = 5mm
Länge = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3mm
Breite = 6mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Gabellichtschranke, Serie KRB. Sehr empfndlicher Fototransistordetektor Sehr kompakte SMD-Montage
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
8000ns
Fallzeit typ.:
10000ns
Montage Typ:
SMD
Gehäusetyp:
SMD
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
4 x 6 x 5mm
Höhe über Panel:
5mm
Länge:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3mm
Breite:
6mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, kingbright fototransistor, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, 1651493, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Kingbright, KRB031, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.416,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,41641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.491,52*
€ 1.774,9088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.482,75*
€ 1.764,4725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.450,99*
€ 1.726,6781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.431,10*
€ 1.703,009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.416,41*
€ 1.685,5279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.