Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Schottky Diode , 40V / 1A, 2-Pin SOD-123


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651366
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CD123D-B140LR
EAN/GTIN:
     5059043998077
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-123
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 380mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 20A

Die Hersteller von tragbaren Kommunikations-, Computer- und Videogeräten stellen die Halbleiterindustrie vor die Aufgabe, immer kleinere elektronische Komponenten zu entwickeln. Bourns bietet Kleinsignal-Schottky-Dioden für Schalt- und Gleichrichtungsanwendungen in einem kompakten Chip-Gehäuse, das kompatibel mit dem SOD-123-Format ist. Die Schottky-Dioden bieten einen Durchlassstrom von 1 A mit einer Auswahl an wiederkehrenden Spitzensperrspannungen von 20 V und 40 V.Chip-Form ohne AnschlüsseHohe StrombelastbarkeitNiedrige DurchlassspannungHalogenfreiSchaltnetzteile (SNT)Batterien für tragbare GeräteHochfrequenz-GleichrichtungDC/DC-WandlerTelekommunikation
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-123
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
380mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
20A
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1651366, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Bourns, CD123DB140LR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.