Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Schottky Diode , 40V / 1A, 2-Pin SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651341
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CD123D-B140LR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-123
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 380mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 20A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-123
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
380mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
20A
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1651341, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Bourns, CD123DB140LR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1148*
1 Tag
8900
25
€ 5,95*
ab € 0,2362*
€ 0,4738*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 344,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.