Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 16 Crimp, 24 → 20 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648512
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163087-9
EAN/GTIN:
     5056282771904
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III+
Kontakttyp = Signal
Länge = 21mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Messing
Montagetyp = Kabelmontage

Best.-Nr. 782-9851 ist eine Rolle mit 4000 Stück. Nicht isolierte Signalkontakte der Multimate-Serien II und III+ von TE Connectivity. Nicht isolierte Signalkontakte Multimate Serie II und III+ für den Einsatz mit der rechtwinkligen Serie M und CPC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III+
Kontakttyp:
Signal
Länge:
21mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 1648512, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, TE Connectivity, 1630879, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,41409*
€ 0,51659*
1 Tag
5895
1
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 2,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,51659*
€ 0,61474
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,50409*
€ 0,59987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41409*
€ 0,49277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.582,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 242,46*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,68*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 785,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.