Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity VAL-U-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 4.2mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity VAL-U-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 4.2mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-1647714
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1586019-4
EAN/GTIN:
     5056282766917
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = VAL-U-LOK
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10mm
Gehäusematerial = Nylon

Zweireihige Buchsengehäuse TE Connectivity VAL-U-LOK. Die Steckverbindergehäuse der Serie VAL-U-LOK von TE Connectivity sind kostengünstige Kabel-Platinen-Gehäuse. Sie bestehen aus einem starken Nylonmaterial und verfügen über eine einfache Verriegelung, die mit Leichtigkeit verriegelt und entriegelt wird, während die Verbindung sicher gehalten wird. Die Mittellinie hat ein 4,2-mm-Rastermaß und diese Gehäuse verfügen außerdem über eine Codierung, um eine genaue Ausrichtung beim Stecken zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile:. Niedrige Kosten 4,2 mm Mittellinienabstand Einfach zu verbinden und zu lösen mit einer formschlüssigen Verriegelung Aus einem feuerhemmenden Nylon Verbinden und Austauschen mit Molex Mini-Fit, Jr. Und AMP-DUAC-Steckverbinder. Anwendungen:. Computerhauptplatinen zum Anschluss von GPU's an das Netzteil Kabelbaugruppen, die in der Verkaufsautomaten-, Gaming- und Geräteindustrie verwendet werden Auto-Alarmsysteme Heizsysteme Netzteile
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
VAL-U-LOK
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1647714, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 15860194, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,15*
1 Tag
9064
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0848*
€ 0,1533*
Lager 108
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,162*
1 Tag
254
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,46*
€ 47,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
10127815-04LF
ab € 0,0521*
Ähnlich
Molex
39039042
ab € 0,19*
Ähnlich
Molex
39012045
ab € 0,0953*
Ähnlich
Samtec
IPBD-02-D
ab € 0,29*
Ähnlich
Würth Elektronik
649004113322
ab € 0,173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.