Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 4.20mm 1586019-4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010410
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1586019-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
JR-Steckverbinder
100er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 4.20mm 1586019-4

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4

Low cost 4,2 mm Steckverbindersystem für Industrie, Haushaltsgeräte und Konsumerprodukte.

Kategorie: Buchsengehäuse-Kabel
Bauform: Buchse, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: VAL-U-LOK
RM: 4.20 mm
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 4
Stiftform: Quadratisch
Nennstrom: 9 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel
Typ: VAL-U-LOK
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 900 V/AC
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Reihen: 2
Farbe: braun
Herst.-Teilenr.: 1586019-4
Industrieverpackung: Nein
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Befestigungs-Art: Seitliche Rastung
Länge (Tiefe): 11.8 mm
Höhe: 20 mm
Breite: 30.6 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Herstellerfarbe: Natur
Hersteller-Nr.: 1586019-4
EAN: - - - - - - - - -
Linearität: ±0.15 K
Ausgangsstrom (bei 25 °C): 296.7 - 299.7 µA

Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, TE Connectivity, 1586019-4, VAL-U-LOK, 717-6551, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,148*
1 Tag
8864
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,085*
€ 0,153*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,281*
1 Tag
239
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,46*
€ 47,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,39*
€ 56,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,89*
€ 43,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
10127815-04LF
ab € 0,0522*
Ähnlich
Molex
39039042
ab € 0,19*
Ähnlich
Molex
39-01-2045
ab € 0,0956*
Ähnlich
Samtec
IPBD-02-D
ab € 0,29*
Ähnlich
Würth Elektronik
649004113322
ab € 0,173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.