Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec IPBD Crimpsteckverbinder-Gehäuse Stecker 4.19mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für FFC-Steckverbinder,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1586105
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     IPBD-02-D
EAN/GTIN:
     5059041635974
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
FFC Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.19mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = IPBD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 9.398mm
Breite = 12.36mm
Gehäusematerial = PBT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.19mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
IPBD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
9.398mm
Breite:
12.36mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: Foliensteckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, steckergehäuse, steckergehäuse 2-reihig, 1586105, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Samtec, IPBD02D, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
218
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,29*
€ 0,775*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,55*
€ 6,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
794657-4
ab € 1,57*
Ähnlich
Amphenol
10127815-04LF
ab € 0,0522*
Ähnlich
Molex
39012045
ab € 0,0958*
Ähnlich
TE Connectivity
1586019-4
ab € 0,0847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.