Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 39039042 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2765478-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39039042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
JR-Steckverbinder
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 39039042 1 St. Bulk

Molex 39039042 MINIFIT JR RECEPT HS

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4

Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 4 Circuits, UL 94V-0, Black

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl Gesamt: 4 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
5557-04R-400
Engineering Series Name:
MINIFIT JR RECEPT HS
Engineering Series No:
05557
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Herst.-Teilenr.:
39039042
Typ (Hersteller-Typ):
39039042
Anzahl Reihen:
2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Molex, 39039042, 39-03-9042
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24000
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,30*
Lager 102
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,68*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,77*
2 Tage
18983
1
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 0,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
794657-4
ab € 1,56*
Ähnlich
Amphenol
10127815-04LF
ab € 0,0525*
Ähnlich
Samtec
IPBD-02-D
ab € 0,29*
Ähnlich
TE Connectivity
1586019-4
ab € 0,0852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.