Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorsteuerungen
>
Motor-Controller IC
>
Artikel
256 microstep integrated Motor Driver
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1646974
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STSPIN820
EAN/GTIN:
5059042161304
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Motortyp = Schrittmotor
Weitere Informationen:
Motortyp:
Schrittmotor
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Motor-Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Motion-Control-Baustein
,
Motor-Controller IC
,
Schrittmotor Controller IC
,
eval board
,
1646974
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Motor-Treiber ICs
,
STMicroelectronics
,
STSPIN820
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Motor Driver ICs
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
4500
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,36*
Lager 139
2 Tage
3088
1
€ 14,99*
ab € 2,02*
€ 3,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 4500 Stück (
entspricht € 10.620,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMicroelectronics X-NUCLEO-IHM14A1 Evaluierungsplatine, Stepper Motor Driver Expansion Board
ST Microelectronics
X-NUCLEO-IHM14A1
€ 20,58*
Zubehör
Wurth Elektronik WCAP-ASLI, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 7.55mm, bis 105°C
Würth Elektronik
865080645010
€ 0,24*
Zubehör
Wurth Elektronik WL-SMCW SMD LED Gelb 2 V, 140° 2012 (0805)
Würth Elektronik
150080YS75000
€ 0,115*
Zubehör
Wurth Elektronik WL-SMCW SMD LED Rot 2 V, 140° 2012 (0805)
Würth Elektronik
150080RS75000
€ 0,1155*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.