Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3203 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±20%, 0.05W, Flachstecker, L. 3.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1643597
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3203X103P
EAN/GTIN:
     5056282734336
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.05W
Serie = 3203
Anschlussart = Flachstecker
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 3.4mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

150 mW, 3 mm Vierkant – Serie 3203. 3-mm-Vierkant-SMD-Cermet-Trimmpotenziometer der Serie 3203 von Tyco für 150 mW mit Einstellung von oben und Schraubendreherschlitz. Die Serie 3203 ist Schwesterserie mit manueller Einstellung zur Serie 3213 und eine flache Trimmpotenziometerlösung, ideal für die neue Generation von tragbaren Geräten, in denen gemischte Technologien und die doppelseitige Bauteilplatzierung unvermeidlich sind. Der Trimmer 3203 ist abgedichtet für IR, Dampfphase und Schwall-Lötverfahren mit vollem Eintauchen sowie das Waschen von Platinen mit Lösungsmitteln. Höhe über der Platine: 2 mm Cermet-Potenziometertechnologie Geeignet für Tauch- und Schwalllöten sowie Waschen mit Lösungsmitteln Dreiecksanschlüsse verhindern Lotbrücken Entwickelt für manuelle Einstellung
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.05W
Serie:
3203
Anschlussart:
Flachstecker
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
3.4mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, te connectivity potentiometer, smd potentiometer, 1643597, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TE Connectivity, 3203X103P, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,80*
1 Tag
3689
1
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 4,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,21*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,55*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,57*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.