Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann T50F Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 60 lm / 75 m, 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann T50F Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 60 lm / 75 m, 92 mm
Ansmann T50F Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 60 lm / 75 m, 92 mm
Ansmann T50F Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 60 lm / 75 m, 92 mm
Ansmann T50F Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 60 lm / 75 m, 92 mm
Ansmann T50F Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 60 lm / 75 m, 92 mm
Ansmann T50F Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 60 lm / 75 m, 92 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1643475
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0159-520
EAN/GTIN:
     4013674112869
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 60 lm
Batterien = 1 x AA
Modell = T50F
Leuchtweite = 75 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Länge = 92 mm
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 60g

LED-Taschenlampe Ansmann T50F Das optimierte Ansmann Gehäuse mit einer rutschfesten Oberfläche ist für die T50F Taschenlampe von hohem Wert. Der große Schalter auf der Endkappe ist perfekt für rauen, einhändigen Betrieb und benutzerfreundlich mit Handschuhen. Die extrem leichte Bauweise verfügt über nahtlose Fokussierung und die neueste LED-Technologie von Toshiba. Fokussierung im T50F ist nahtlos von einem präzisen Punktstrahl bis hin zu großen Flutlicht-Strahl. Die hochwertige Ausführung enthält einen praktischen Gurtclip. Mit nur 92 mm Länge hat diese leistungsstarke kleine Taschenlampe eine Helligkeit von bis zu 60 Lumen, mit einer Leuchtdauer von bis zu 2,5 Stunden. Bei vollem Zoom kann das Licht eine Entfernung von bis zu 75 Metern erreichen. Wie hell ist sie? Die T50F-Taschenlampe bietet eine Lichtstärke von 60 lm. Sie verfügt über einen starken Lichtstrahl mit einer Reichweite von bis zu 75 m. Welche Betriebsdauer hat sie? Die T50F-Taschenlampe hat mit vollem Akku eine Kapazität von bis zu 2,5 Stunden. Hat sie auch andere Modi? Mit der variablen Fokussierung des T50Fkann man die Breite des Lichtstrahls von einem schmalen Punktstrahl bis zu einem Flutlicht ausweiten. Wie groß ist die Lampe? Diese Taschenlampe ist 92 mm lang mit einem Durchmesser von 21 mm. Sie wiegt lediglich 60 g. Welche Batterien sind dafür nötig? Die T50F LED-Taschenlampe verwendet 1 AA-Alkali-Mangan-Batterie.
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
60 lm
Batterien:
1 x AA
Modell:
T50F
Leuchtweite:
75 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Länge:
92 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
60g
Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, metalltaschenlampe ansmann, taschenlampe, diagnoseleuchte schwarz, 1643475, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Ansmann, 16000159520, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,90*
€ 9,19*
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 9,87*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 9,89*
8 Tage
95
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 10,16*
1 Tag
6489
€ 3,90*
ab € 6,86*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.