Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-(Ein) 6 A @ 250 V ac, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-(Ein) 6 A @ 250 V ac, Lötanschluss
TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-(Ein) 6 A @ 250 V ac, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1638525
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FTR0904
EAN/GTIN:
     5056282890261
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.2mm
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Verchromtes Messing
Nennspannung = 125 V ac, 250V ac
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Betriebstemperatur max. = +70°C

CSA. Beim Löten darauf achten, dass der Schalter nicht überhitzt wird Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "(ON)" auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Miniatur, Professionell. Langsamer Umschaltvorgang Verchromter Hebel Anschlüsse mit Lötkerbe Eine wasserdichte Abdeckung ist unter der Best.-Nr. ; 321-212 321-212 erhältlich (siehe Zubehör) Silberkontakte, ausgenommen Best.-Nr. ; 317-077 317-077 , ; 317-106 317-106 , ; 317-099 317-099 , ; 317-112 317-112 , ; 317-128 317-128 und ; 317-083 317-083 , die über Goldkontakte verfügen max. Last: 0,4 VA Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.2mm
Betätigerlänge:
10.5mm
Betätigermaterial:
Verchromtes Messing
Nennspannung:
125 V ac, 250V ac
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, hebelschalter 2polig, hebelschalter, te connectivity kippschalter, 1638525, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, FTR0904, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,4613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 732,22*
€ 871,3418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 728,66*
€ 867,1054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 707,65*
€ 842,1035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 685,43*
€ 815,6617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 646,13*
€ 768,8947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.