Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik STAR-TEC Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, 4 W 620, 182Ω @ 100MHz, 43 x 56 x 47mm, für Kabel-Ø 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1638201
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271211S
EAN/GTIN:
     5059042305012
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Klappferrit
würth elektronik ferritkern
Serie = STAR-TEC
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 4 W 620
Schlüssel = Ja
Zum Öffnen = Ja
Impedanz bei 100 MHz = 182Ω
Öffnungsdurchmesser = 21mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 56mm
Höhe Außen = 47mm
Breite Außen = 43mm

Geteilte Ferrithülsen in Kunststoffgehäusen mit Einrastverriegelung. STAR-TEC-Einrastferrite von Würth Elektronik verfügen über Kabelabschnürungsschutz und sind für Messungszwecke leicht zu öffnen. Ein Kabelbefestigungssystem sorgt für eine einfache Kabelmontage und ein Sicherheitsschloss verhindert unbefugtes Entfernen des Ferrits vom Kabel. Beachten Sie, dass der Sicherheitsschlüssel (74271) separat verkauft wird. Bestellung des Schlüssels unter ; 815-0021 815-0021. Geeignete Anwendungsbereiche dieser Ferrithülsen sind interne und externe Computerdaten und Netzkabel. Durch leichtes Entfernen und eine einfache Installation sind Ferrite ideal für Kabel, die schwer zugänglich sind. Gehäuse hat keine hervorstehenden Teile Schlüssel separat erhältlich UL94-V0-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Serie:
STAR-TEC
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
4 W 620
Schlüssel:
Ja
Zum Öffnen:
Ja
Impedanz bei 100 MHz:
182Ω
Öffnungsdurchmesser:
21mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
56mm
Höhe Außen:
47mm
Breite Außen:
43mm
Weitere Suchbegriffe: klappferrit, 1638201, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74271211S, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 17,94*
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 15,49*
€ 24,94*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 11,25*
€ 26,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 358,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 143,45*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,197*
Zubehör
Würth Elektronik
74271211
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.