Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LQS SMD Induktivität, 15 μH 2A, 5040 Gehäuse 5mm / ±20%, 13MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635452
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404054150
EAN/GTIN:
     5059042069075
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 2A
Gehäuse-Form = 5040
Länge = 5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 5 x 5 x 4mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 86mΩ
Serie = WE-LQS
Resonanzfrequenz max. = 13MHz
Induktivitätsbauweise = Halbgeschirmt

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie WE-LQS. Die Leistungsinduktivitäten der Serie LQ-S von Würth Elektronik sind robust und kompakt und können 1,7-mal höhere Ströme als die ungeschirmte Variante bewältigen. Sie fungieren als integrierte DC/DC-Wandler, und die größeren Größen können in stoßsicheren Schaltungen eingesetzt werden. Geeignete Einsatzgebiete für die Leistungsinduktivitäten umfassen Schaltregler, bei denen eine hohe Effizienz gefordert wird, und tragbare Netzteilanwendungen einschließlich PDAs, Smartphones, Digitalkameras und Fernseher. Anwendungsbereich. Magnetisch geschirmt Niedriger RDC
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
2A
Gehäuse-Form:
5040
Länge:
5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
5 x 5 x 4mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
86mΩ
Serie:
WE-LQS
Resonanzfrequenz max.:
13MHz
Induktivitätsbauweise:
Halbgeschirmt
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 15µh, 1635452, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74404054150, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,68*
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,81*
1 Tag
1459
1
€ 14,99*
ab € 0,622*
€ 1,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.215,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,41*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,47*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.