Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 1,7 μH 2.5A mit Ferrit-Kern, 8012 Gehäuse 8mm / ±20%, 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634847
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440680017
EAN/GTIN:
     5059042185751
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 1,7 μH
Gleichstrom max. = 2.5A
Gehäuse-Form = 8012
Länge = 8mm
Tiefe = 1.1mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 8 x 8 x 1.1mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 48mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 100MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,7 μH
Gleichstrom max.:
2.5A
Gehäuse-Form:
8012
Länge:
8mm
Tiefe:
1.1mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
8 x 8 x 1.1mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
48mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
100MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, 1634847, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7440680017, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
550
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,49*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,848*
€ 2,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
Mindestbestellmenge: 550 Stück ( entspricht € 819,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 33,79*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,57*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,79*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,27*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.