Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-SPC Drosselspule, 100 μH 680mA mit Ferrit-Kern, 4838 Gehäuse 4.8mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-SPC Drosselspule, 100 μH 680mA mit Ferrit-Kern, 4838 Gehäuse 4.8mm / ±20%, 8MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1634059
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74408943101
EAN/GTIN:
     5059042157390
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 680mA
Gehäuse-Form = 4838
Länge = 4.8mm
Tiefe = 4.8mm
Höhe = 3.8mm
Abmessungen = 4.8 x 4.8 x 3.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 850mΩ
Serie = WE-SPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 7.8MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-SPC. Extrem kleine geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie WE-SPC von Würth mit einem Sättigungsstrom von bis zu 13 A. Die Serie WE-SPC bietet eine hohe magnetische Schirmung für ein schwaches Leckstromfeld, eine hohe Selbstresonanzfrequenz, geringe Eigenverluste sowie konstante Sättigungseigenschaften und ist für Aufschmelzlöten geeignet. Anwendungen für die Serie WE-SPC umfassen: Tragbare Leistungsbauelemente, DC/DC-Wandler, PCMCIA-Karten, Smartphones, PDAs, Digitalkameras
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
680mA
Gehäuse-Form:
4838
Länge:
4.8mm
Tiefe:
4.8mm
Höhe:
3.8mm
Abmessungen:
4.8 x 4.8 x 3.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
850mΩ
Serie:
WE-SPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
7.8MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 100 µh, 1634059, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74408943101, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,93*
1 Tag
4972
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,47*
1 Tag
342
1
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 3,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 965,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,52*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,17*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,92*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.