Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD Drosselspule, 47 μH 1.4A mit Ferrit-Kern 5.9mm / ±25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633785
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447786147
EAN/GTIN:
     5059042470673
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 1.4A
Länge = 5.9mm
Tiefe = 6.2mm
Höhe = 5.1mm
Abmessungen = 5.9 x 6.2 x 5.1mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±25%
Gleichstromwiderstand max. = 298mΩ
Serie = WE-PD
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -40°C

SMD-Leistungsinduktivitäten, Typ WE-PD (Kunststoffbasis 6033 - 7345). Magnetische geschirmt Ausführung, daher schwaches Leckstromfeld Gute Lagerfähigkeit Geringe Eigenverluste Höchstmögliche Stromlast für SMD-Induktivitäten Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C Empfohlenes Lötprofil: Reflow Anwendungen: Schaltregler mit niedrigen Betriebsspannungen, integrierte DC/DC-Wandler, perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>86%), Grafikkarten
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
1.4A
Länge:
5.9mm
Tiefe:
6.2mm
Höhe:
5.1mm
Abmessungen:
5.9 x 6.2 x 5.1mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±25%
Gleichstromwiderstand max.:
298mΩ
Serie:
WE-PD
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 47µh, 1633785, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447786147, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,41*
2 Tage
508
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,53*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,62*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.